hokua(北陸アルミニウム)
木蓋
日本製の木製蓋
材質
本体:木
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81736919
OM01-Z1590
約150×150×27
約93
15.5
オープン
¥
838
¥
922
(税込)
9日以内出荷
81736928
OM01-Z1890
約180×180×27
約102
18
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください