hokua(北陸アルミニウム)
IHマイティ両手鍋
内面はふっ素コーティングでお手入れ簡単
材質
本体:アルミニウム合金
寸法(mm)
約204×322×123
質量(g)
約1080
サイズ(cm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81736910
S-1261
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください