パール金属
グラティア 3層底両手鍋
底面は熱伝導に優れたアルミを保湿性の高いステンレス銅ではさんだ3層構造。焦げ付きにくく、保温力に優れています。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル1%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
質量(g)
745
サイズ(cm)
18
深さ(mm)
本体:98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×195×145(底の厚さ2.0mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82206287
HB-5104
¥
3,700
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください