ミニマ 両手深型鍋 ガラス蓋

ミニマ 両手深型鍋 ガラス蓋 - 貝印

料理研究家の脇雅世さんのアイデアを製品化しました。
IH料理研究家の脇雅世さんのアイデアいっぱいの【o.e.c.】シリーズ。
毎日のちょこっと使いに最適な15cmの両手深型鍋です。
オーブンにも対応。
耐熱性のハンドルなので、鍋をそのままオーブンに入れて加熱できます。

材質【なべ】本体/ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)・アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ2.0mm)、取っ手/ステンレススチール(一部シリコーンゴム被覆/耐熱温度230℃) 【ふた】強化ガラス製器具(全面物理強化)、フレーム部/ステンレススチール、つまみ/フェノール樹脂(耐熱温度230℃)質量(g)約890本体寸法(mm)約235×165×142寸法(cm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82225239000DY5208
7,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする