ボタンひとつで本格おまかせ煮込み「マスタースロークッカーポット」

ボタンひとつで本格おまかせ煮込み「マスタースロークッカーポット」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ボタンひとつで本格おまかせ煮込み「マスタースロークッカーポット」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ボタンひとつで本格おまかせ煮込み「マスタースロークッカーポット」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ボタンひとつで本格おまかせ煮込み「マスタースロークッカーポット」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ボタンひとつで本格おまかせ煮込み「マスタースロークッカーポット」 - THANKO(サンコー)[電子機器]

ボタンひとつでシェフのような本格煮込み料理が味わえるマスタースロークッカーポット

仕様●サイズ:幅350×高さ250×奥行250(mm)●重量:4,000g(本体・釜・蓋・電源ケーブル含む)●電源:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:210W●釜温度:弱/87.8 ~ 100℃、強/90.6 ~ 100℃、保温/62.8~73.9℃●最大水位:3455mL●最小水位:200mL(空焚き禁止)●温度設定、時間:強/4 時間or6 時間、弱/8 時間or10 時間、保温/2 時間●ケーブル長:86cm●安全装置:PCB、NTC サーモ●素材●▼蓋:ガラス・ステンレス●▼本体:ステンレスSUS430●▼窯:セラミック●内容品:本体、窯、蓋、取扱説明書アズワン品番67-5757-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82794838VASLCKSBK
9,080
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする