Xeon SC 6240R 24C 2.4GHz 4XG7Aシリーズ
CPU
- 仕様
- ●製品タイプ:CPU●CPUクロック周波数:2.4GHz●システムの種類:Server●コアの数:24●スレッド数:48●ターボ・ブースト利用時の最大周波数:4.00 GHz●プロセッサー ベース動作周波数:2.40 GHz●キャッシュ:35.75 MB●UPI リンク数:2●TDP:165 W●対応ソケット:FCLGA3647●パッケージサイズ:76.0mm x 56.5mm●コード番号:L011KPM●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
- アズワン品番
- 67-7699-94
- 内容量
- 1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
























