福井クラフト
15cm 枠付敷板
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):18mm●重量:110g●材質:木製品
アズワン品番
68-4708-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84535485
90001140
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください