福井クラフト
17cm 耐熱陶器 スープ鉢
仕様
●サイズ(W):170mm●サイズ(D):170mm●サイズ(H):75mm●材質:陶器、磁器製品
アズワン品番
68-4710-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590216
92980460
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください