福井クラフト
18cm 耐熱陶器 ビビンバ鉢
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(D):180mm●サイズ(H):75mm●材質:陶器、磁器製品
アズワン品番
68-4710-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590225
92980450
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください