福井クラフト
プレートホルダー
仕様
●サイズ(W):105mm●サイズ(D):240mm●サイズ(H):33mm●材質:銅製品
アズワン品番
68-4710-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590207
92985810
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください