福井クラフト
焼物長角プレート 1人用
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):25mm●材質:アルミニウム
アズワン品番
68-4708-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84536325
51038470
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください