グリストラップ清掃用 替え網 ねじ付

グリストラップ清掃用 替え網 ねじ付 アズワン グリストラップ清掃用 替え網 ねじ付 アズワン

グリストラップの汚泥と廃油は、産業廃棄物になりますので、一般ごみとして処理すると違法になります。
グリストラップの汚泥と廃油の専門の産業廃棄物処理業者に依頼して処理する必要があります。
グリストラップは毎日の清掃とメンテナンスが命です。
定期的な清掃と洗浄をおこなってください。(※清掃頻度は目安です。)
※グリストラップとは(その名前の通り「グリース(油)を「トラップ(罠にかける)」装置)厨房などから出る油分を多く含んだ排水の油分を分離して取り除くための装置です。放置すると腐敗や悪臭の原因となり、細菌が繁殖し、ネズミや害虫が発生します。
ア.食品などのごみ ※毎日の清掃が必要。
清掃方法:金網のバスケットで食品ごみ(割り箸、ストロー、スプーンなどが入り込む時もあります。)を受けて、取り除く。または、専用のネットを全網にかぶせ、食品ごみをネットごとすくい上げる。
イ.油膜 ※毎日清掃。少ない場合でも週に1回の清掃が必要。
油脂には、細かいごみが付着しており、動物脂の場合には冷えると固まります。3槽目のトラップ管内も忘れずに清掃して下さい(2,3ヶ月に1回程度)。
清掃方法:グリストラップ用網等ですくう。または、グリース用シート(ポリプロピレン製など)を使用して油脂を吸着させる。
ウ.沈殿物 ※月に1回以上、沈殿物が溜まっていないかどうか確認し、溜まっている場合には清掃が必要。沈殿物は細かいごみや油脂などでヘドロ状になっています。
清掃方法:グリストラップ用網等ですくう。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:150×170mm●コード番号:AG5838 アズワン品番67-6903-71 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84533349 NC-GRH
5,500
5,490
6,039 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする