油汚れ処理剤 Gクリーナー ケース4本入
性状成分
アルカリ性の柑橘臭の透明液体
無機アルカリ・石けん化助剤・オレンジオイル
油を天然の石けんに変え、油汚れや水垢を溶かして詰まり、汚れ、悪臭を解決します。
用途
グリストラップに溜まった油汚れを除去
グリストラップの悪臭を除去
床の油汚れの除去及び、排水管の洗浄
注意事項
取り扱い時には、ゴムまたはビニール手袋を着用し、本品が皮膚や衣服に付着しないようにして下さい。
使用方法
グリストラップの蓋を開け、上部に溜まった油にグリストラップクリーナーをまんべんなく振りかけます。使用量は水量の10~20%を目安にします。(除去したい油の量に対して30~50%)
ケレン棒か金属網で全体をよくかき混ぜます。
乳化しない場合は、乳化するまで追加します。
油ですべりやすくなった床にグリストラップクリーナーを振りかけブラシ等でこすって清掃し、水叉はお湯で洗い流して終了です。
壁面等に固まった油汚れがある場合、ケレン棒でそぎおとしてゴミとして処分することで作業がより簡単になります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●重量:4.5kg●コード番号:AG2121
アズワン品番67-6896-03
内容量1本
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

泡立て器・ホイッパー

バット・番重・コンテナ

コーヒー用品・コーヒーマシン

ボール・ざる・漬物・米びつ

スライサー・削り/おろし/ジューサー

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ

ワイン・酒・バー用品

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー

計量ツール・はかり・温度計

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き

保存容器・調味料入れ

串・ハケ

レンジ調理・アイデアグッズ

栓抜き・缶切り・オープナー

オイルポット・天ぷら網

水切り袋・三角コーナー

洗い桶

水切り・たわし受け・ラック

キッチンラック・キッチン小物収納

シンクマット・保護シート

ふきん(カウンタークロス 等)

タオルハンガー

キッチンマット

スポンジ

キッチン・厨房用洗剤

ポリ袋(ゴミ袋)

キッチンブラシ