小型ベーン風速風量計

小型ベーン風速風量計 - A-Gas Japan(旧:FUSO)

狭いところの風速風量測定に
伸縮式センサーで高いところの測定も簡単
データホールド、Max/Min値表示
オプションでPCでデータ管理が可能
K/J熱電対センサに対応

仕様●測定方式●▼風速:小型ベーン式●▼温度:サーミスタ●測定範囲●▼風速:0.4~20.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼K熱電対:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1dgt●▼温度:±0.8℃●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●機能:データホールド、Max/Minホールド●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×6●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ35mm×最長620mm●標準付属品:単3電池×6、ソフトケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・K熱電対センサ各種・ACアダプタFAC-23・データ通信用ソフト(英語版)SW-U801-WIN・RS-232C通信ケーブル UPCB-02・USB通信ケーブル USB-01アズワン品番67-4752-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84065478AM-4232
62,000
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする