熱線式風速風量計 本体メモリ350件ホットワイヤ方式データロガー PCソフト付

熱線式風速風量計 本体メモリ350件ホットワイヤ方式データロガー PCソフト付 - BENTECH熱線式風速風量計 本体メモリ350件ホットワイヤ方式データロガー PCソフト付 - BENTECH熱線式風速風量計 本体メモリ350件ホットワイヤ方式データロガー PCソフト付 - BENTECH熱線式風速風量計 本体メモリ350件ホットワイヤ方式データロガー PCソフト付 - BENTECH

センサーは最長1000mm(取っ手入れ)の伸縮式です
微小風速の測定に便利な熱線式の型セパレート型デジタル風速計です。
PCソフト付データロガー風速計
本体メモリ350件
専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。
パソコンOS:windosのみ

仕様●風速単位●測定単位M/s 測定範囲0.1~30 分解能0.001 精度±3% ±0.1dgts●風量単位●CMM●測定範囲:0-999900m3/min 分解能:0.001~100 ●エリア面積設定:0.001~9999m2●データロガー機能付きです。最大350のメモリを記録可能です。風速レベルを自動記録します。(手動設定も可能です)記録間隔時間の設定可能です。記録されたデータは本体で確認することが可能です。付属のUSBケーブルでパソコンにダウンロードできます。リアルタイムの風速(風速際に温度も記録)、風量の測定記録がパソコンへ、パソコン記録されたデータを簡単にExcelファイルに変換することが可能です。●温度計 0~45℃ 分解能0.1 精度±1℃●平均、現在、最大、最小値の測定、データ固定機能(HOLD)●三脚に取り付けて使用する事ができます。●電源自動オフ バックライト付き 電源:単4乾電池4本、電池付属●ビューフォート風力階級表示●本体サイズ/重量:145x72x35mm/248g電池込み●使用温度: 0~50℃/80%RH以下●付属品:本体保護ゴム付、日本語取説、電池、CD、USBケーブル、ハードケース●3ヶ月メーカー保証測定項目風速・風量・温度温度測定範囲(℃)0~45風速測定範囲(m/s)0.1~30アズワン品番68-4065-78内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84112886GMAR876
29,800
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする