曜日別特売

エコノミーデジタル温度表示器

エコノミーデジタル温度表示器 - ダイレオ

浴槽循環水や室内の温度を温度センサー(別途必要)で計測してLED表示が行えます。

用途温度表示付属品調整用リモコン、取付ビス形状角型設置場所一般浴室用内容量1個
注意
※サウナ室内への設置はできません。表示には別途測温抵抗体と電源用AC/DCアダプターが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83840437DOE-24
41,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする