エスプレッソマシン 「バリスタパーフェクタプラス」 シルバー SK1170

エスプレッソマシン 「バリスタパーフェクタプラス」 シルバー SK1170 - ソリスジャパン
質量(kg)
5.7
消費電力(W)
1450
電源
AC100V(50-60Hz)
タンク容量(L)
【給水タンク】1.7
寸法(cm)
18.7x32.1x37.1
予熱時間
40秒
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84000387SK1170
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする