谷口金属工業
和の職人 銀光 IH対応ゆきひら鍋
ガス火・IH対応の国産雪平鍋です。
用途
腐食しにくいアルマイト加工、手になじみ滑りにくい木製ハンドル。
対応
電磁調理器
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
満水容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84011377
-
347×207×118
470
18
1800
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
84011386
-
370×230×118
530
20
2400
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
84011395
-
328×187×100
390
16
1300
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
84011404
-
410×275×125
680
24
3800
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
84011420
-
388×248×123
620
22
3100
¥
4,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください