プロテクトズボン T-Ⅱロバスト

プロテクトズボン T-Ⅱロバスト ハスクバーナ プロテクトズボン T-Ⅱロバスト ハスクバーナ プロテクトズボン T-Ⅱロバスト ハスクバーナ

厚生労働省ガイドライン適合品。ハードな長時間作業にも耐えるよう非常にロバストな設計。
フロントには丈夫なDyneema(R)ファブリック、足首の周りにはアラミドストレッチとコーデュラの股の補強材を使用し、最高の耐久性を実現します。

仕様プロテクション(M/S)20 機能補強部位:脚上部(前面)、足首まわり、防ダニ加工、股あて、動きやすさ:曲げを考慮したストレッチ素材(表面が強い)、フィット感:タイト、軽さ:◎、通気性:◎、視認性:○、撥水加工:◎ 内容量1着
注意
※2019年8月1日より事業者へのチェンソー作業の下肢防護衣着用が義務化されます。厚生労働省ガイドラインの企画適合品です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84726725 594998658 XL58 182-188 83 100
47,800
46,980
51,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
84726734 H594998650 M50 176-182 81 88
47,800
46,980
51,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
84726750 529516162 XXL62 188-194 84 106
47,800
46,980
51,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする