曜日別特売

フォレストジャケット C-Ⅱハイビズ

フォレストジャケット C-Ⅱハイビズ - ハスクバーナ

林業の現場や道路沿いでの作業向けにつくられた視認性の高いエントリーモデルのジャケットです。
高品質のポリエステル/コットンツイルで作られており、胸ポケットが付いています。EN ISO20471クラス3適合。

仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット性:ストレート、通気性:○、撥水加工:△内容量1着
注意
※クラス3は高視認性安全作業服・国際標準規格で、危険度最高度レベルの現場に適合。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84726935596304646S4692-100170-176
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
84726944596304650M50100-108176-182
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
84726960596304658XL58116-124182-188
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
84726969596304662XXL62124-128188-194
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする