マイクレストⅡ 片手圧力鍋18cm

マイクレストⅡ 片手圧力鍋18cm - タマハシ

調理の時間が大幅に短縮!ヘルシー・節約・エコができる人気の圧力鍋。
軽量タイプで使い勝手がよくコンパクト。単層のため軽量なつくりになっています。
調理に合わせて気圧が2段階に調節できます。
・【低圧】60kPa・・煮くずれしやすい調理に。
・【高圧】100kPa・・熱のとおりにくい食材に。
ガス火・IH電磁調理器(100V・200V)対応。

材質本体:ステンレス鋼(クロム18%)、蓋:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)約387×208×156容量(mL)2500質量(g)約1595内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84733138MT-P18S
8,000
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする