曜日別特売

食彩亭 角型蓋付天ぷら鍋

食彩亭 角型蓋付天ぷら鍋 - タマハシ食彩亭 角型蓋付天ぷら鍋 - タマハシ食彩亭 角型蓋付天ぷら鍋 - タマハシ

少量の油でも長い食材が揚げられる!保管に便利な蓋付。
丸鍋では揚げにくい、エビやアスパラなど長さのある食材も揚げやすい長角型。保管に便利なフタは調理時にはバットとして使用でき、二役こなせます。ツマミが無い分収納時もコンパクトです。
ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。

材質本体:鉄(シリコン焼付け塗装)、蓋:鉄(シリコン焼付け塗装)寸法(mm)約240×180×93容量(mL)1900(適正油量:700)質量(g)約750深さ(mm)82内径寸法(Φmm)200×120内容量1個
注意
※天ぷら・揚げ物専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84733165TP-15
3,000
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする