曜日別特売

マリ・クレール カラーズ アルミ片手鍋18cm

マリ・クレール カラーズ アルミ片手鍋18cm - タマハシマリ・クレール カラーズ アルミ片手鍋18cm - タマハシ

カラフルでかわいらしい片手鍋。ちょっとした煮物やレトルト食品の温めなど、シングルライフにもオススメな小回りのきくサイズです。アルミ製なので軽量で調理の負担になりにくい!ツマミ・ハンドル部はシリコン樹脂塗装なのですべりにくく手に馴染みます。蓋はガラス蓋なので調理の様子が見えて大変便利です!ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。

材質本体:アルミニウム合金(内面:マーブルフッ素樹脂加工)、はり底:ステンレス鋼、フタ:強化ガラス、取っ手・ツマミ:フェノール樹脂(シリコン樹脂塗装)寸法(mm)約340×187×138(深さ:80)容量(mL)2000質量(g)約830内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84733034MC-074R
3,500
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする