曜日別特売

味名人 炊飯鍋5合炊き

味名人 炊飯鍋5合炊き - タマハシ味名人 炊飯鍋5合炊き - タマハシ味名人 炊飯鍋5合炊き - タマハシ味名人 炊飯鍋5合炊き - タマハシ

ごはんがおいしく炊ける炊飯鍋。鍋内側は容量の目安が確認しやすい目盛付。内面フッ素加工でお手入れがしやすい。煮込み料理にも重宝する深型です。炊飯に便利な2種の蓋付き。ガラス蓋とアルミの蓋の2種類が付属しています。ガラス蓋は炊飯時に、炊き具合の決め手になる「カニ穴」の確認がしやすいです。蓋を開けることなく確認ができるため蒸気を逃さずとっても便利。ガラス蓋をかけたまま、さらにアルミ蓋をすることで熱が逃げにくくなり、保温力を高めたり熱効率をよくしたりと調理をアシスト。炊飯以外の通常のお料理では、どちらの蓋でもお好みで使っていただけます。
ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。

材質本体・ふた:アルミニウム合金(内面フッ素樹脂塗膜加工・外面焼付け塗装)、貼底:ステンレス鋼(クロム18%)、ガラスふた:強化ガラス・ステンレス鋼、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂寸法(mm)約353×210×180(深さ:約122)容量(mL)3600質量(g)約1510内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84733147AM-S20WR
5,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする