曜日別特売

ダブルマーブルα IH対応両手鍋22cm

ダブルマーブルα IH対応両手鍋22cm - 和平フレイズ

本体はフチ付で、変形しにくい軽量タイプ。内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた「シルクウェアEK」ダブルマーブルコーティング。
汚れもするっと落とせて、お手入れ簡単です。金属ヘラOK(角のとがった金属製のヘラなど、鋭利な道具の使用はさけてください)。

材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(ダイキン/シルクウェアEK)、外面:焼付塗装、底面:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス/フェノール樹脂高さ(mm)180質量(g)1200サイズ(cm)22縦(mm)235横(mm)340内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84864747RB-2123
5,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする