和平フレイズ
煎紗 つる手丸型急須1.0L
丈夫なステンレス製。陶器と比べ、割れや欠けの心配もありません。使用後は食器用洗剤で洗えて、清潔をキープ。
材質
本体:18-8ステンレス鋼、ストレーナー:ステンレス鋼
高さ(mm)
160
質量(g)
340
容量(L)
1.0
縦(mm)
135
横(mm)
175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84876699
SR-9730
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください