和平フレイズ
煎紗 つる手丸型急須0.5L
丈夫なステンレス製。陶器と比べ、割れや欠けの心配もありません。使用後は食器用洗剤で洗えて、清潔をキープ。
材質
本体:18-8ステンレス鋼、ストレーナー:ステンレス鋼
高さ(mm)
140
質量(g)
230
容量(L)
0.5
縦(mm)
105
横(mm)
135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84876674
SR-9728
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください