曜日別特売

カンパーナ テーブルケットル1.0L

カンパーナ テーブルケットル1.0L - 和平フレイズ

一人用にちょうど良い、ティーポットサイズのミニケットルです。
かわいらしいデザインなので置きっぱなしでも気になりません。
本体は耐久性に優れた18-8ステンレス製。IH対応。ガスはもちろん、様々な熱源のキッチンでお使い頂けます。

材質本体:18-8ステンレス鋼、底面:ステンレス鋼高さ(mm)150質量(g)380容量(L)1.0縦(mm)146横(mm)220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84876595CR-8876
オープン
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする