リブプラス
ビストロ・グランIH浅型大型鍋ガラス蓋付
一度にたっぷり作れる浅型大型鍋
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:(底面を除く)焼付け塗装、ハンドル/フェノール樹脂、蓋/強化ガラス製器具(全面物理強化)、つまみ/フェノール樹脂、つまみの座板/ナイロン、縁リング/ステンレス鋼
色
ブラック
本体寸法(mm)
約455×30×140
本体質量(g)
約2130
内径(Φcm)
約32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84877444
NQ-0401
オープン
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください