細径、軽量、コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。、高効率ブラシレスモーター採用により、モーターが熱くなりにくく、継ぎコード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。カーボンブラシの交換も不要です。、電動工具本体に「メーカー独自の小形・高効率インバータ回路」を搭載することで、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できるようになりました。、高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。、スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。
回転復帰制御は高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。※キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。サイドハンドルを上部に取付けることで、狭所作業や切断作業がしやすくなりました。キックバック軽減システムでモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。二重絶縁、スピンドルロック付。スイッチが入れやすい形状スイッチノブ。細径ボディで握りやすく、力を入れやすい。