TRUSCO
衛生作業用不織布製使い捨て防護服
PETラミネート加工不織布を使用しており、耐油性、耐水性が優れています。
用途
雑菌や汚れのある現場での作業など作業者が衛生状態を必要とする場合に。
清掃作業に。
その他着衣を汚したくない作業に。
色
ホワイト
タイプ
使い捨て
適応股下(cm)
50~55
袖口(cm)
18
内容量
1着
注意
※サイズが合ってることを確認し、化学物質による暴露が低い事が確認された場所でのみご使用ください。
※手術室やICUなどの医療現場では使用しないでください。
※使用後は各地方自治体の規制に従い速やかに廃棄してください。
※引火しやすいため、火気の近く・火器使用時の着用は厳禁です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85551070
MPW-M
M
58
128
86
180
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85551079
MPW-L
L
60
134
90
185
¥
750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください