曜日別特売

ギアオイル GL5 75W80

ギアオイル GL5 75W80 - LIQUI MOLY
(1件のレビュー)

極めて高いパフォーマンスリザーブを備えたギアオイル。
低温での流動性に優れており、その性能はカーメーカーの厳しいテスト基準を上回ります。
特にプジョー、シトロエンの最新のマニュアルミッション、及びトランスアクスルに最適です。

用途マニュアルトランスミッションオイル適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】PEUGEOT / CITROEN(PSA): B71 2315 / 2330【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL L 2105C危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL5SAE75W80ベースオイルPAO配合合成油危険物の性状非水溶性内容量1本(1L)
注意
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027288053658
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02728805
2026-03-21
用途: 車のメンテナンス
サービス業

リアから伝わるザラつきがすっと収まって、動き全体がしっとり落ち着いたこと。劇的に何かが消えるというより、走り出しから巡航まで一段なめらかになっていて、気づけば「あれ、なんか調子いいな」と思わせてくれる。本来の仕事を丁寧に引き出してくれるオイルだと思います。長く乗るほど、その良さがじわじわわかるタイプです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする