ハイポイドギアオイル GL5 LS SAE 85W90

ハイポイドギアオイル GL5 LS SAE 85W90 - LIQUI MOLY

ミネラルベースのハイポイドギアオイル。
過酷な動作条件下や大きな温度変動の元でも安定した油膜を保持し、シフトの正常な作動を実現します。
LSD付き、無しに関わらず、高負荷のアクスルドライブにご使用いただけます。
車両メーカーやミッションメーカーからLS添加剤を含むオイルが指定されている車両に最適です。

用途マニュアルトランスミッションオイル適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】VOLVO : AXLES/LSD / 97311 , GM : B40 1010 , DAF , ZF : TE-ML 05C / TE-ML 21C【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL-L 2105D危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL5SAE85W90ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性内容量1本(1L)
注意
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027288301410
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする