曜日別特売

マスエアフローセンサークリーナー

マスエアフローセンサークリーナー - Berryman

汚れた MAF センサーをすばやく安全にクリーニングします。 ECU が空燃比を最適化して、加速をスムーズにし、出力を高め、燃費を向上させます。 速乾性のフォーミュラは、すべてのプラスチック ハウジングと高感度のプラチナ センサーとの互換性を最大限に高めるように特別に設計されています。
残留物なしで速く乾きます。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量676mL危険物の性状非水溶性内容量1本(312g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03892501BM-2211
3,540
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする