最新のGDIやターボチャージャー付きエンジンを含む、すべての燃料噴射式ガス駆動車両のすべての主要な吸気および燃料システム コンポーネントを洗浄します。 ハードな始動、荒れたアイドリング、燃費の悪さ、および全体的なドライバビリティを改善します。 独自のユニバーサル アプリケーション システムは、吸気システムとマニホールド真空噴射システムの両方で機能します。 触媒コンバーターと酸素センサーに安全です。
キット内容:
#2641 – ステップ 1 プロフェッショナル マス エアフロー センサー クリーナー (エアゾール170g)
#2642 – ステップ 2 プロフェッショナル エアインテーク & スロットル ボディ クリーナー (エアゾール170g)
#2643 – ステップ 3 プロフェッショナル インテーク バルブ & 燃焼室クリーナー (エアゾール457g)
#2644 – ステップ 4 プロフェッショナル コンプリート フューエル システム クリーナー (添加剤473mL)
吸気バルブと燃焼室のクリーニング アプリケーション アクセサリのセット付き