DURAスプロケット H 520-45T D6266
メーカー名:ディーアールシー
メーカー品番:D6266
適合情報:
ホンダ[HONDA] XR650L 91-00
ホンダ[HONDA] XR600R 91-00
ホンダ[HONDA] CRM250R/RK [MD24] 89-96
ホンダ[HONDA] XR250R [ME06] 90-94
歯数[丁数]:45
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール製
適合CRM250 89-96/XR600 91-24
材質スチール
歯数45T
サイズ520
内容量1個