曜日別特売

留点温度計 0~310 1.0 L330 JC-3314シリーズ

留点温度計 0~310 1.0 L330 JC-3314シリーズ - 東亜計器

日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。【注意事項】、使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。

仕様●温度範囲(℃):0~310●目量(℃):1●全長(mm):L300材質ガラス全長(mm)330温度測定範囲(℃)0~310最小目盛(℃)1アズワン品番68-0315-15特殊用途最高温度計内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04650007JC-3314
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする