FUKUTOKU(福徳産業)
ビッグボンサック
材質
綿、ポリエステル
色
黒
質量(g)
358
容量(L)
約68
縦(cm)
59
横(cm)
34
奥行き(cm)
34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06071059
FV-01
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください