カンダ[厨房用品]
KD 18-0フッ素樹脂親子鍋 白木柄 タテ型
材質
ステンレス
寸法(mm)
柄:170
深さ(mm)
25
外径(mm)
165
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06074918
020206
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください