和田助製作所
SW ステンレス電磁料理鍋 ツル付 30cm(8.0L)
材質
ステンレス
サイズ(cm)
30
容量(L)
8
外径(Φmm)
310
深さ(mm)
135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06074979
017242
¥
13,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください