RVBOX仕切り付 チャコールグレー

RVBOX仕切り付 チャコールグレー - アイリスオーヤマRVBOX仕切り付 チャコールグレー - アイリスオーヤマRVBOX仕切り付 チャコールグレー - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプ&仕切り板付きでしっかり整理もできる多目的収納ボックスです。

材質(本体)ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
耐荷重(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79420515RV900D1個約3.4チャコールグレー約30※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。900400
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
79420540RV1150D1個約3.9チャコールグレー約30※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。1150350
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24232136770D1セット(4個)2.5カーキ/ブラック30770320
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24232136770D79420515RV900D770D RVBOX仕切り付 チャコールグレー アイリスオーヤマ 79420515RVBOX仕切り付 チャコールグレーアイリスオーヤマ1個
3,898
税込4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79420540
2026-02-16
用途: キャンプへ行く時に

キャンプ道具や薪などがたっぷり収納でき、雨に濡れたテントなども放り込むだけ!とても便利です。

対象商品 : 79420540
2024-11-06
用途: 車載
運輸・通信業

旧規格の軽バンにピッタリです。高さも奥行きも満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする