曜日別特売

ThermoClip(サーモクリップ)

ThermoClip(サーモクリップ) - 日油技研工業ThermoClip(サーモクリップ) - 日油技研工業ThermoClip(サーモクリップ) - 日油技研工業

電線の異常発熱を検知して変色するクリップです。
サーモクリップの異常発熱を検知する特性と発熱によって色が変わる原理には電気的なエネルギーを必要としません。温度上昇をきっかけに異常を検知します。
サーモクリップの変色は不可逆性です。70℃以上の発熱を検知して変色すると、元の色には戻りません。一時的な発熱で時間経過と共に冷めてしまった場合でも変色状態を維持し発熱の形跡を残します。点検時、サーモクリップの変色を確認することで装置の保全に繋がります。
サーモクリップは、温度変化に応じて変色するサーモクロミック技術を使用しています。この技術により、異常発熱の監視を明確かつ恒久的に可視化することができます。
クリップを電線にはめるだけで装置の稼働を止めることなく簡単かつ素早く装着できます。
発熱に反応して変色します。異常箇所の視認性が高まり目視で容易に判断できます。
クリップのサイズは5種類。様々な電線に対応します。(電線規格:17AWG~750MCM)

材質5~10%:サーモクロミックプラスチック/90~95%ポリプロピレン/UL94V0自己消火性定格難燃性、非ハロゲン定格電圧(kVAC/VDC)36/600温度(℃)【変色開始】53交換目安5年応答速度5~20秒変色温度(℃)【不可逆】70温度誤差±1℃保管環境16~27℃(40~60%RH)絶縁耐力(Kv Per mm)44
注意
※サーモクリップは接続端子に接するケーブルの被覆材の上から装着してください。装着位置は距離15~30mm程度が目安です。回路の通電経路に挿入したり、むき出しの金属部分に直接取り付けたりしないでください。
※サーモクリップは電線に使用するよう設計されていますが、ご使用の際は、事前に設備管理者へ使用に適しているかご確認いただくことを推奨します。
※発熱が53~70℃の場合は、発熱中のみ変色し、冷めると元の色に戻ります。70℃以上の発熱で変色が戻らなくなります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電線仕様
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06347848H5-61ケース(6ピース)400-750MCM(被覆含む)23.0-31.0
3,000
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06347857H4-121ケース(12ピース)3/0ー350MCM(被覆含む)13.8-23.0
5,000
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06347866H3-251ケース(25ピース)4-2/0AWG(被覆含む)8.0-13.6
7,500
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06347875H1-501ケース(50ピース)17-12AWG(被覆含む)2.3ー4.2
7,500
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06347891H2-501ケース(50ピース)10-6AWG(被覆含む)4.8-7.1
11,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする