曜日別特売

【タネ】お徳用特大袋 河内 一寸そら豆

【タネ】お徳用特大袋 河内 一寸そら豆 - アタリヤ農園

一寸そら豆の代表種。3cm位の大粒で軟らかで甘くおいしさ抜群の品種です。耐寒性が強く作り易く3粒さやが多い家庭菜園向きの品種です。

種別お徳用特大袋 河内 一寸そら豆容量(mL)100まきどき北海道:3月上旬~5月上旬(早まきはトンネル等を使用)、寒地:3月上旬~4月中旬、8月下旬~10月下旬、平地:9月上旬~11月中旬、暖地:9月下旬~11月下旬内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06362216CAT699070
500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする