設定情報
販売価格(税別)¥2,708~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
カクイチ

【オーダー】indus KST (ダクトホース インダス KST)

【オーダー】indus KST (ダクトホース インダス KST) カクイチ

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品
【オーダー】indus KST (ダクトホース インダス KST) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

軽量で曲げやすく、取扱いが容易。切断が簡単な為、長さの調節が自由で配管工事が容易。内部(通気)抵抗が少ないので効率がよい。

注文コード06390715 用途粉体、気体、粒体物の輸送用、空調設備のダクト用、トンネル内の送排気用。木工機械、その他一般集塵、送排気用 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層 サイズ25,32,38,50,65,75,90,100,125,150,200,250,300 長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります) 使用温度範囲(℃)-10~50 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,200 / 税込 2,420
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,500 / 税込 6,050
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,500 / 税込 6,050
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,500 / 税込 6,050

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする