高演色ダウンライト 60形 Φ75 広角 3500K 銀黒枠
【本体】NDN28062BK+【電源ユニット】NNK06011NLG1の組合せ
- 仕様
- ●器具光束:460lm●電圧:100V●消費電力:5.3W●消費効率:86.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合調光器(別売)】ライトコントロール(LED用)NQ20346【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28752WK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28752SK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28751WK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28751SK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28732WK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28732SK【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●入力電流(100V時):0.058A●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
- 光色
- 温白色
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 調光の可否
- 調光
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1セット
注意
※ライトコントロール別売ダウンライト の新着商品
カテゴリ





















