曜日別特売

高演色ダウンライト 60形 Φ100 広角 5000K 銀

高演色ダウンライト 60形 Φ100 広角 5000K 銀 - Panasonic(パナソニック)

【本体】NDN28360S+【電源ユニット】NNK06011NLG1の組合せ

仕様
●器具光束:500lm●電圧:100V●消費電力:5.3W●消費効率:94.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合調光器】ライトコントロール(LED用)NQ20346(別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111(別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28752WK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28752SK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28751WK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28751SK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28732WK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28732SK(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.6kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光
エコロジー商品
省エネ
内容量
1セット
注意
※ライトコントロール別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
06399027XND0636SALG1
25,500
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
2026
0831日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする