設定情報
販売価格(税別)¥20,254~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
カクイチ

【オーダー】indus MR15 (サクションホース インダス MR15) サイズ50 両端Sカラー 内筒拡大

【オーダー】indus MR15 (サクションホース インダス MR15)  サイズ50 両端Sカラー 内筒拡大 カクイチ

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品
【オーダー】indus MR15 (サクションホース インダス MR15) サイズ50 両端Sカラー 内筒拡大 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

内面に耐摩耗性に優れたゴムを採用。ホースの高耐圧設計に対応した継手金具取付方法を採用。ホース内面と継手金具の内面の段差がなくモルタルの流れがスムーズ。

注文コード06490928 用途モルタル圧送用。耐圧性・耐摩耗性が必要な吸・圧送。高粘度物質や高揚程の吸・圧送 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:軟質PVC層,内面部:耐摩耗ゴム層 長さ(m)0.5~20(0.1M単位) 使用温度範囲(℃)-10~50 呼称(mm)50 呼び寸法(inch)2 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※長さは両端のSカラーまでの長さとなります。長さ許容値 0.5M~2.9M=(0~+30mm) 、 3.0M~5.0M=(0~1.0%)、5.1M~20.0M(0~2.0%)となります。
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
※許容圧力は23℃での値です。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です。
※50℃以上または-10℃以下の厳しい温度環境での使用は避けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,200 / 税込 2,420
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,500 / 税込 6,050
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,500 / 税込 6,050
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,500 / 税込 6,050

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする