シルキーライフ ホーローミルクパン 15cm
シルキーライフ ホーローミルクパンは、職人により手作りされた見た目にもお洒落なホーローミルクパンです。臭いが移りにくいホーロー加工で表面はガラス質で清潔・衛生的です。酸やアルカリに強く高い耐久性があります。
用途調理器具に。
材質本体:ほうろう用鋼板、ハンドル・つまみ:天然木
質量(g)470
サイズ(cm)15
加工内面:ほうろう、外面:ほうろう
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×15×8.3
満水容量(L)約1.0
深さ(cm)約7.8
内容量1個
注意
※ガス火専用です。職人さんの手作りの味わいを大事にしております。色むらなどは不良品ではございません。ホーローは落としたり衝撃を加えると欠ける恐れがありますので、お使いいただく際にはご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,350 / 税込 ¥ 1,485 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |