曜日別特売

クレール 片手鍋

クレール 片手鍋 - ヒロショウクレール 片手鍋 - ヒロショウ

クレール 片手鍋は、一人前のらーめんにピッタリなサイズの片手鍋です。少量のおかず作りにも最適です。

用途調理器具に。材質本体:ステンレス鋼、フタ:強化ガラス、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂質量(g)550サイズ(cm)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33.8×18.5×11.2満水容量(L)約1.6深さ(cm)約8内容量1個
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08163508CLP-16S
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,350/税込¥1,485
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする