パルトール オールステンレス製 ミルクパン 14cm
パルトール オールステンレス製は、高級感と清潔感のあるオールステンレス性のフライパンです。ワイヤーハンドルなので壁掛けもでき、キッチンをおしゃれに演出します。シンプルなデザインなのでどんなキッチンでも馴染みます。
用途調理器具に。
材質本体:ステンレス鋼
質量(g)325
サイズ(cm)14
目盛(mL)550/750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×15.2×8.8
満水容量(L)約1.0
内容量1個
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。商品画像は別のサイズの商品がイメージとして使用されている場合がございます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,350 / 税込 ¥ 1,485 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |